Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64682525 Linearlagereinheit KG-1-ST Ø 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64682525
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64682525
EAN/GTIN:
     4067201196921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 25mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­, lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
A:
40 mm
Da:
35 mm
H:
27 mm
H1:
54 mm
L:
62 mm
J:
48 mm
Tragz. dyn. C:
1990 N
Tragz. stat. Co:
1670 N
Gewicht:
290 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheiten KG-1 ISO-Serie 1, Eco, Linear Bearings Units KG-1 ISO Series 1, Econom, KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,07*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64662525
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.