Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64681616 Linearlagereinheit KG-1-ST Ø 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64681616
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64681616
EAN/GTIN:
     4067201195399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 16mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­, lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
A:
30 mm
Da:
24 mm
H:
19 mm
H1:
38 mm
L:
45 mm
J:
34 mm
Tragz. dyn. C:
800 N
Tragz. stat. Co:
620 N
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager line, Linearkugellagereinheiten KG-1 ISO-Serie 1, Eco, Linear Bearings Units KG-1 ISO Series 1, Econom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64661616
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.