Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64681414 Linearlagereinheit KG-1-ST Ø 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64681414
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64681414
EAN/GTIN:
     4067201195382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­, lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
14 mm
A:
28 mm
Da:
21 mm
H:
18 mm
H1:
36,5 mm
L:
43 mm
J:
34 mm
Tragz. dyn. C:
620 N
Tragz. stat. Co:
520 N
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: Linear Bearings Units KG-1 ISO Series 1, Econom, KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager line, Linearkugellagereinheiten KG-1 ISO-Serie 1, Eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64661414
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.