Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64681010 Linearlagereinheit KG-1-ST Ø 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64681010
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64681010
EAN/GTIN:
     4067201203636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 10mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­, lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
10 mm
A:
26 mm
Da:
17 mm
H:
16 mm
H1:
33 mm
L:
40 mm
J:
29 mm
Tragz. dyn. C:
500 N
Tragz. stat. Co:
370 N
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: Linear Bearings Units KG-1 ISO Series 1, Econom, Linearkugellagereinheiten KG-1 ISO-Serie 1, Eco, KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64661010
ab € 40,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.