Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64680808 Linearlagereinheit KG-1-ST Ø 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64680808
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64680808
EAN/GTIN:
     4067201202622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearlagereinheit 8mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­, lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
8 mm
A:
24 mm
Da:
15 mm
H:
14 mm
H1:
27 mm
L:
32 mm
J:
23 mm
Tragz. dyn. C:
435 N
Tragz. stat. Co:
280 N
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellagereinheiten KG-1 ISO-Serie 1, Eco, Linear Bearings Units KG-1 ISO Series 1, Econom, KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64660808
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.