Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64680606 Linearlagereinheit KG-1-ST Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64680606
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64680606
EAN/GTIN:
     4067201203629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem kompakten Linear­, lager der ISO-Reihe 1 mit Stahlmantel, in hoher Qualität. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
6 mm
A:
22 mm
Da:
12 mm
H:
13 mm
H1:
27 mm
L:
32 mm
J:
23 mm
Tragz. dyn. C:
400 N
Tragz. stat. Co:
239 N
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: KG-1 Serie 1 series 1 Linearkugellager line, Linear Bearings Units KG-1 ISO Series 1, Econom, Linearkugellagereinheiten KG-1 ISO-Serie 1, Eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64660606
ab € 41,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.