Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64675003 Lagereinheit KG-3-O Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64675003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64675003
EAN/GTIN:
     4067201192732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit einem offenen Linearlager der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
A:
113 mm
Da:
75 mm
H:
50 mm
H1:
88 mm
L:
132 mm
J:
108 mm
Tragz. dyn C:
10800 N
Tragz. stat. Co:
13500 N
Gewicht:
2480 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing KG-3 offen open
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,59*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,34*
€ 281,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.