Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64675000 Lagereinheit KG-3 für Wellen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64675000
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LUND 50-2LS
EAN/GTIN:
     4067201148586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearlagereinheit skf
linearkugellagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem
geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit
selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und
Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz
h6. Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei
Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet
werden.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
A:
100 mm
Da:
75 mm
H:
50 mm
H1:
105 mm
L:
132 mm
J:
108 mm
Tragz. dyn. C:
11200 N
Tragz. stat. Co:
6950 N
Gewicht:
2470 g
Weitere Suchbegriffe: LUND25, Linearkugellager linear bearing KG-3 geschlosse, LUND40, LUND50, LUND12, LUND30, LUND20, 2LS, LUND16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
Frei Haus
ab € 248,20*
€ 301,37*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,15*
€ 402,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,65*
€ 337,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.