Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64673000 Lagereinheit KG-3 für Wellen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64673000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64673000
EAN/GTIN:
     4067201148548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 30mm
linearkugellagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem
geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit
selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und
Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz
h6. Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei
Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet
werden.

Weitere Informationen:
Fw:
30 mm
A:
68 mm
Da:
47 mm
H:
35 mm
H1:
70 mm
L:
87 mm
J:
68 mm
Tragz. dyn. C:
4650 N
Tragz. stat. Co:
3250 N
Gewicht:
790 g
Weitere Suchbegriffe: LUND30, LUND50, LUND12, 2LS, LUND40, LUND20, LUND25, Linearkugellager linear bearing KG-3 geschlosse, LUND16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 130,39*
€ 158,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,53*
€ 248,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.