Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64672501 Lagereinheit KG-3-O für Wellen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64672501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64672501
EAN/GTIN:
     4067201148128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 25mm
linearkugellagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem offenem
Linearlager der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit selbsttätigem
Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen.
Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.
Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei
Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet
werden.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
A:
58 mm
Da:
40 mm
H:
30 mm
H1:
51 mm
L:
78 mm
J:
60 mm
Tragz. dyn C:
2900 N
Tragz. stat. Co:
2040 N
Gewicht:
443 g
Weitere Suchbegriffe: 2LS, LUNF50, LUNF30, LUNF40, LUNF16, Linearkugellager linear bearing KG-3 offen open, LUNF20, LUNF12, LUNF25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
Frei Haus
ab € 134,15*
€ 162,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,31*
€ 254,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.