Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64672003 Lagereinheit KG-3-O Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64672003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64672003
EAN/GTIN:
     4067201193951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 20mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Strang gepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und seitlicher Anschlagkante.
Mit einem offenen Linearlager der ISO-Reihe 3, in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Dichtungen.
Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
A:
54 mm
Da:
32 mm
H:
25 mm
H1:
42 mm
L:
60 mm
J:
45 mm
Tragz. dyn C:
2090 N
Tragz. stat. Co:
2630 N
Gewicht:
280 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing KG-3 offen open
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.