Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64672000 Lagereinheit KG-3 für Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64672000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64672000
EAN/GTIN:
     4067201147824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 20mm
linearkugellagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem
geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit
selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und
Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz
h6. Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei
Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet
werden.

Weitere Informationen:
Fw:
20 mm
A:
45 mm
Da:
32 mm
H:
25 mm
H1:
50 mm
L:
60 mm
J:
45 mm
Tragz. dyn. C:
2000 N
Tragz. stat. Co:
1370 N
Gewicht:
225 g
Weitere Suchbegriffe: LUND30, LUND25, Linearkugellager linear bearing KG-3 geschlosse, LUND20, LUND50, LUND40, 2LS, LUND16, LUND12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
139
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 111,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,07*
€ 176,27*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.