Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64671601 Lagereinheit KG-3-O für Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64671601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64671601
EAN/GTIN:
     4067201147817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem offenem
Linearlager der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit selbsttätigem
Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen.
Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.
Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei
Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet
werden.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
A:
37 mm
Da:
26 mm
H:
22 mm
H1:
35 mm
L:
53 mm
J:
40 mm
Tragz. dyn C:
1320 N
Tragz. stat. Co:
865 N
Gewicht:
132 g
Weitere Suchbegriffe: LUNF20, 2LS, LUNF12, LUNF30, LUNF50, LUNF25, LUNF16, LUNF40, Linearkugellager linear bearing KG-3 offen open
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
40
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 116,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,85*
€ 178,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.