Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64671600 Lagereinheit KG-3 für Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64671600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64671600
EAN/GTIN:
     4067201129882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 16mm
linearkugellagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit einem
geschlossenen Linearlager der ISO-Reihe 3 in Premium-Qualiät. Mit
selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und
Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz
h6. Ersatz-Linearkugellager (mit Winkelausgleich) auf Anfrage. * Bei
Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet
werden.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
A:
37 mm
Da:
26 mm
H:
22 mm
H1:
42 mm
L:
53 mm
J:
40 mm
Tragz. dyn. C:
1320 N
Tragz. stat. Co:
865 N
Gewicht:
161 g
Weitere Suchbegriffe: LUND50, LUND25, LUND30, 2LS, LUND12, LUND20, LUND16, LUND40, Linearkugellager linear bearing KG-3 geschlosse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
Frei Haus
ab € 77,22*
€ 93,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,29*
€ 154,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.