Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64671206 Lagereinheit KG-3-F Flanschversion 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64671206
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64671206
EAN/GTIN:
     4067201220077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 12mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit sauber gefräster Auflagefläche und präzisem Passungsdurchmesser. Mit einem geschlossenen Marken-Linearkugellager der ISO-Reihe 3 in hoher Qualität. Mit selbsttätigem Fluchtungsfehler-Ausgleich (Winkelausgleich) und Doppellippendichtungen. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6.

Weitere Informationen:
FW:
12 mm
A:
22 mm
A1:
6 mm
C:
32 mm
Da:
22 mm
Df g7:
32 mm
J:
30 mm
L:
40 mm
N:
5,5 mm
Tragz. dyn. C:
1020 N
Tragz. stat. C0:
1290 N
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager linear bearing unit KG-3-F fla
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
40
1
€ 10,00*
ab € 18,79*
€ 33,55*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,96*
€ 55,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.