Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64662525 Lagereinheit KG-1 für Wellen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64662525
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64662525
EAN/GTIN:
     4067201134657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B Ausführung
Fw:
25 mm
A:
40 mm
Da:
35 mm
H:
27 mm
H1:
54 mm
L:
62 mm
J:
48 mm
Tragz. dyn C:
1220 N
Tragz. stat Co:
1560 N
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: KG-1, Serie 1, linear bearing, series 1, Linearkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
94
€ 10,00*
ab € 51,55*
€ 62,57*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,44*
€ 105,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64612525
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.