Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64654040 Lagereinheit KG-1 für Wellen-Ø40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64654040
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64654040
EAN/GTIN:
     4067201134411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit 40 mm
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
Fw:
40 mm
A:
60 mm
Da:
52 mm
H:
39 mm
H1:
76 mm
L:
87 mm
J:
69 mm
Tragz. dyn C:
5500 N
Tragz. stat Co:
4500 N
Gewicht:
740 g
Weitere Suchbegriffe: linear bearing, series 1, Serie 1, KG-1, Linearkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
89
Frei Haus
ab € 70,96*
€ 86,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,62*
€ 142,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64664040
ab € 70,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.