Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64651414 Lagereinheit KG-1 für Wellen-Ø 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64651414
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64651414
EAN/GTIN:
     4067201203810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
Fw:
14 mm
A:
28 mm
Da:
21 mm
H:
18 mm
H1:
36,5 mm
L:
43 mm
J:
34 mm
Tragz. dyn C:
710 N
Tragz. stat Co:
530 N
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager, KG-1, linear bearing, series 1, Serie 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64601414
ab € 15,07*
Zubehör
Mädler
64661414
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.