| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64651200 Herst.-Nr.: LHCR 12 EAN/GTIN: 4067201157618 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium-Druckguss. Leichte Gehäuse für geschlossene Linearlager der ISO-Reihe 3. Die Gehäuse können stehend, hängend und seitlich angebaut werden. Die axiale und radiale Befestigung des Lagers im Gehäuse erfolgt mittels eines Schmiernippels.
Weitere Informationen: | | Fw: | 12 mm | D: | 22 mm | A: | 20 mm | A1: | 31 mm | H: | 34,5 mm | H1 ±0,1: | 18 mm | H2: | 6 mm | J1: | 42 mm | J2: | 32 mm | J3: | 23 mm | L: | 52 mm | N1: | 4,3 mm | N2: | 5,3 mm | Gewicht: | 38 g | pass. Kugelbuchsen: | 646 012 00 pass. Kugelbuchsen | 646 112 00 pass. Kugelbuchsen | pass. Gleitbuchsen: | 646 212 00 pass. Gleitbuchsen | pass. Sicherungsring: | 617 422 00 DIN471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lineargehäuse, Linearlagergehäuse, Präzisions-Wellenbock, Wellenbock, linearantrieb, Lineartechnik, Linearlager, linear technology, KG, precision housing, Präzisions-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 24,21* | € 29,41* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 46,63* | € 65,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|