Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64651010 Lagereinheit KG-1 für Wellen-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64651010
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64651010
EAN/GTIN:
     4067201203803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
linearkugellagereinheit

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät.

Wahlweise ist diese Baureihe mit integrierten Doppellippendichtungen oder Deckscheiben erhältlich. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. Bei Befestigung von oben muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden. A = mit Deckscheiben. B = mit Doppellippendichtung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
A Ausführung
Fw:
10 mm
A:
26 mm
Da:
17 mm
H:
16 mm
H1:
33 mm
L:
40 mm
J:
29 mm
Tragz. dyn C:
585 N
Tragz. stat Co:
415 N
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: series 1, linear bearing, KG-1, Linearkugellager, Serie 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64601010
ab € 13,42*
Zubehör
Mädler
64661010
ab € 40,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.