Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64645001 Praz.Wellenbock GW-3 für Wellen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64645001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64645001
EAN/GTIN:
     4067201157571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 50mm
wellenbock


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu
Linearlagereinheiten KG-3 mit Lagern der ISO-Reihe 3. Wellenböcke sind
praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die
Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen
Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber
kostengünstige Konstruktionen.

Weitere Informationen:
da:
50 mm
A:
58 mm
H:
60 mm
H1:
11 mm
H2:
105 mm
H3:
43 mm
H4:
49 mm
J:
100 mm
L:
132 mm
N*:
M20 mm
N1:
17,5 mm
sw:
10 mm
Gewicht:
1450 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, GW-3 shaft block Wellenbock pillow Wellenböcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,73*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64640750
ab € 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.