Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64643030 Wellenbock GW-1 für Wellen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64643030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64643030
EAN/GTIN:
     4067201156895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 30mm
wellenbock

Werkstoff: Aluminiumdruckguss.

Passend zu Präzisionsgehäuse KG für Linearlager der ISO-Reihe 1.
Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen, die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen. Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen

Weitere Informationen:
da:
30 mm
A:
30 mm
H:
34 mm
H2:
60 mm
H3:
22 mm
H4:
29 mm
J:
49 mm
L:
67 mm
N1:
8,6 mm
N *:
M10 mm
sw:
5 mm
Gewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, GW-1, shaft block, Serie 1, series 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
97
1
€ 10,00*
ab € 10,72*
€ 18,21*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 32,23*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.