Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64643002 Wellenbock GWD-3 für Wellen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64643002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64643002
EAN/GTIN:
     4067201145714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 30mm
wellenbock

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO-Reihe 3. Diese Tandem-Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

* Für Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 bzw. ISO 4762.

Weitere Informationen:
da:
30 mm
A:
25 mm
H±0,02:
35 mm
H1:
64 mm
H2:
48 mm
J:
150 mm
L:
180 mm
L1±0,02:
96 mm
N*:
13,5 mm
Gewicht:
620 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, GWD-3 shaft block Wellenbock pillow Wellenböcke, Tandemwellenbock Tandem-Wellenbock Tandem-Linea
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 77,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 82,89*
€ 129,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.