| |
|
| Artikel-Nr.: 183-64642525 Herst.-Nr.: 64642525 EAN/GTIN: 4067201146179 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Passend zu Präzisionsgehäuse KG für Linearlager der ISO-Reihe 1. Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen, die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen. Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen Weitere Informationen: | | da: | 25 mm | A: | 28 mm | H: | 31 mm | H2: | 54 mm | H3: | 22 mm | H4: | 26 mm | J: | 44 mm | L: | 62 mm | N1: | 8,6 mm | N *: | M10 mm | sw: | 5 mm | Gewicht: | 170 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: shaft block, GW-1, Serie 1, series 1 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 9,76* | € 16,56* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,30* | € 29,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|