Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64641602 Wellenbock GWD-3 für Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64641602
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64641602
EAN/GTIN:
     4067201144847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 16 mm
wellenbock

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-3 der ISO-Reihe 3. Diese Tandem-Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

* Für Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 bzw. ISO 4762.

Weitere Informationen:
da:
16 mm
A:
18 mm
H±0,02:
20 mm
H1:
37 mm
H2:
26,5 mm
J:
82 mm
L:
100 mm
L1±0,02:
54 mm
N*:
9 mm
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, GWD-3 shaft block Wellenbock pillow Wellenböcke, Tandemwellenbock Tandem-Wellenbock Tandem-Linea
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
1
€ 10,00*
ab € 30,19*
€ 50,31*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 83,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.