Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64641601 Praz.Wellenbock GW-3 für Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64641601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64641601
EAN/GTIN:
     4067201144830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 16 mm
wellenbock


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu
Linearlagereinheiten KG-3 mit Lagern der ISO-Reihe 3. Wellenböcke sind
praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die
Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen
Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber
kostengünstige Konstruktionen.

Weitere Informationen:
da:
16 mm
A:
24 mm
H:
25 mm
H1:
7 mm
H2:
42 mm
H3:
18 mm
H4:
21 mm
J:
38 mm
L:
53 mm
N*:
M8 mm
N1:
7,5 mm
sw:
4 mm
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, GW-3 shaft block Wellenbock pillow Wellenböcke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 9,93*
€ 16,56*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 29,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64640716
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.