Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640808 Wellenbock GW-1 für Wellen-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640808
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640808
EAN/GTIN:
     4067201210443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 8mm
wellenbock

Werkstoff: Aluminiumdruckguss.

Passend zu Präzisionsgehäuse KG für Linearlager der ISO-Reihe 1.
Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen, die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen. Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen

Weitere Informationen:
da:
8 mm
A:
16 mm
H:
16 mm
H2:
27 mm
H3:
11 mm
H4:
13 mm
J:
22 mm
L:
32 mm
N1:
4,2 mm
N *:
M5 mm
sw:
2,5 mm
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Serie 1, shaft block, series 1, GW-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.