Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640708 Wellenbock GWLE für Wellen-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640708
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640708
EAN/GTIN:
     4067201218401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 8mm
wellenbock

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube 8.8, Stahl,verzinkt.
Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Befestigen von Führungswellen.

Weitere Informationen:
da:
8 mm
A:
10 mm
H+/-0,02:
15 mm
H2:
27 mm
H4:
5 mm
J:
25 mm
L:
32 mm
L1 +/-0,05:
16 mm
L2:
16 mm
N1:
4,5 mm
Klemmschraube:
M3 DIN 912
sw:
2,5 mm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Wellenbock Wellenböcke GWLE shaft block pillow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.