Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640650 Wellenbock GWL für Wellen-ø50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640650
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640650
EAN/GTIN:
     4067201194125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 50mm
wellenbock
Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium.
Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zur Befestigung von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
50 mm
A:
40 mm
H+/-0,02:
70 mm
H2:
120 mm
H4:
18 mm
J:
100 mm
L:
126 mm
L1 +/-0,05:
63 mm
L2:
74 mm
N1:
14 mm
Klemmschraube:
M12 DIN 912
sw:
10 mm
Gewicht:
750 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Wellenbock Wellenböcke GWL shaft block pillow S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.