Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640620 Wellenbock GWL für Wellen-ø20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640620
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640620
EAN/GTIN:
     4067201194095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 20mm
wellenbock
Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium.
Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zur Befestigung von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
20 mm
A:
20 mm
H+/-0,02:
31 mm
H2:
51 mm
H4:
10 mm
J:
45 mm
L:
60 mm
L1 +/-0,05:
30 mm
L2:
30 mm
N1:
6,6 mm
Klemmschraube:
M5 DIN 912
sw:
4 mm
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Wellenbock Wellenböcke GWL shaft block pillow S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
401
1
€ 10,00*
ab € 6,90*
€ 15,52*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 27,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.