Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640616 Wellenbock GWL für Wellen-ø16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640616
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640616
EAN/GTIN:
     4067201194088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 16 mm
wellenbock
Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium.
Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zur Befestigung von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
16 mm
A:
16 mm
H+/-0,02:
27 mm
H2:
44 mm
H4:
8 mm
J:
38 mm
L:
48 mm
L1 +/-0,05:
24 mm
L2:
25 mm
N1:
5,5 mm
Klemmschraube:
M4 DIN 912
sw:
3 mm
Gewicht:
40 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Wellenbock Wellenböcke GWL shaft block pillow S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
286
1
€ 10,00*
ab € 5,63*
€ 12,69*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 14,21*
€ 22,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.