Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640608 Wellenbock GWL für Wellen-ø 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640608
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640608
EAN/GTIN:
     4067201194033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock
Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium.
Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zur Befestigung von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
8 mm
A:
14 mm
H+/-0,02:
20 mm
H2:
32,8 mm
H4:
6 mm
J:
32 mm
L:
42 mm
L1 +/-0,05:
21 mm
L2:
18 mm
N1:
5,5 mm
Klemmschraube:
M4 DIN 912
sw:
3 mm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: Wellenbock Wellenböcke GWL shaft block pillow S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.