Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640530 Wellenbock GWFL für Wellen-ø30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640530
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640530
EAN/GTIN:
     4067201194026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 30mm
wellenbock





Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912,
Stahl 8.8, verzinkt.



Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von
Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
30 mm
L:
80 mm
A:
30 mm
A1[mm]:
12 mm
df:
46 mm
J:
64 mm
L1:
50 mm
N:
9 mm
Klemmschraube:
M6 DIN 912
sw:
5 mm
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Flanschwellenboecke, flange block, GWFL, Flanschwellenbock, Flanschwellenböcke, Wellenflansche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
420
1
€ 10,00*
ab € 13,75*
€ 27,51*
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 49,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.