Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640325 Lagereinheit KGT-1 für Wellen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640325
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640325
EAN/GTIN:
     4067201138181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearlagereinheit
linearlagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit zwei kompakten
Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät. Mit integrierten
Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz
h6. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße
verwendet werden.

Weitere Informationen:
Fw:
25 mm
A:
85 mm
C:
40 mm
Da:
35 mm
H:
27 mm
H1:
54 mm
L:
62 mm
Tragz. dyn. C:
3450 N
Tragz. stat. Co:
3150 mm
Gewicht:
540 g
Weitere Suchbegriffe: KGT-1 Tandem Serie 1 series 1 Linearkugellag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
49
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 126,34*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,25*
€ 192,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64612525
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.