Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640316 Lagereinheit KGT-1 für Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640316
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640316
EAN/GTIN:
     4067201138167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearlagereinheit
linearlagereinheit 16mm
linearlagereinheit


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit zwei kompakten
Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät. Mit integrierten
Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz
h6. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße
verwendet werden.

Weitere Informationen:
Fw:
16 mm
A:
65 mm
C:
30 mm
Da:
24 mm
H:
19 mm
H1:
38 mm
L:
45 mm
Tragz. dyn. C:
1530 N
Tragz. stat. Co:
1270 mm
Gewicht:
220 g
Weitere Suchbegriffe: KGT-1 Tandem Serie 1 series 1 Linearkugellag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
170
Frei Haus
ab € 81,64*
€ 99,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 163,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64611616
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.