Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640240 Duo-Wellenbock GWD-1 für Wellen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640240
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640240
EAN/GTIN:
     4067201134169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 40 mm
wellenbock

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-1 der ISO-Reihe 1. Diese Tandem-Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

* Für Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 bzw. ISO 4762.

Weitere Informationen:
da:
40 mm
A:
25 mm
H±0,02:
38 mm
H1:
70 mm
H2:
54 mm
J:
160 mm
L:
184 mm
L1±0,02:
97 mm
N*:
13,5 mm
Gewicht:
630 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, GWD-1 shaft block Wellenbock pillow Wellenböcke, Tandemwellenbock Tandem-Wellenbock Tandem-Linea
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 45,93*
€ 76,55*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,43*
€ 127,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.