Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640220 Duo-Wellenbock GWD-1 für Wellen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640220
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640220
EAN/GTIN:
     4067201134572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 20mm
wellenbock

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-1 der ISO-Reihe 1. Diese Tandem-Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

* Für Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 bzw. ISO 4762.

Weitere Informationen:
da:
20 mm
A:
18 mm
H±0,02:
22 mm
H1:
40 mm
H2:
29 mm
J:
97 mm
L:
115 mm
L1±0,02:
63 mm
N*:
9 mm
Gewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, GWD-1 shaft block Wellenbock pillow Wellenböcke, Tandemwellenbock Tandem-Wellenbock Tandem-Linea
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
17
1
€ 10,00*
ab € 19,15*
€ 31,91*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 34,78*
€ 53,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.