Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640216 Duo-Wellenbock GWD-1 für Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640216
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640216
EAN/GTIN:
     4067201134565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 16 mm
wellenbock

Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-1 der ISO-Reihe 1. Diese Tandem-Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

* Für Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 bzw. ISO 4762.

Weitere Informationen:
da:
16 mm
A:
15 mm
H±0,02:
19,5 mm
H1:
35 mm
H2:
26,5 mm
J:
80 mm
L:
96 mm
L1±0,02:
52 mm
N*:
6,6 mm
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, GWD-1 shaft block Wellenbock pillow Wellenböcke, Tandemwellenbock Tandem-Wellenbock Tandem-Linea
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
1
€ 10,00*
ab € 15,88*
€ 26,45*
10 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 28,79*
€ 47,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.