Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640150 Wellenbock GWFL für Wellen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640150
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640150
EAN/GTIN:
     4067201134541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
50 mm
L:
100 mm
A:
50 mm
A1:
36 mm
df:
75,0 mm
J:
75 mm
N:
11,0 mm
Klemmschraube:
M10 Größe
sw:
8 mm
Gewicht:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: Wellenflansche, flange shaft block, shaft block, Flanschwellenbock, Flansch-Wellenbock, Lineartechnik, Aluminium, Flanschwellenböcke, Flansch-Wellenböcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
64
Frei Haus
ab € 65,43*
€ 79,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,28*
€ 131,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.