Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640140 Wellenbock GWFL für Wellen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640140
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640140
EAN/GTIN:
     4067201134534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 40 mm
wellenbock


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
40 mm
L:
100 mm
A:
40 mm
A1:
26 mm
df:
65,0 mm
J:
68 mm
N:
11,0 mm
Klemmschraube:
M10 Größe
sw:
8 mm
Gewicht:
700 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Flanschwellenbock, Lineartechnik, Flansch-Wellenböcke, Flanschwellenböcke, flange shaft block, Flansch-Wellenbock, Aluminium, shaft block, Wellenflansche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 46,74*
€ 56,72*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,68*
€ 95,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.