Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640130 Wellenbock GWFL für Wellen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640130
EAN/GTIN:
     4067201134527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 30mm
wellenbock


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
30 mm
L:
70 mm
A:
30 mm
A1:
19 mm
df:
49,5 mm
J:
54 mm
N:
9,0 mm
Klemmschraube:
M8 Größe
sw:
6 mm
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, Lineartechnik, Wellenflansche, Flansch-Wellenböcke, Aluminium, shaft block, Flanschwellenbock, Flanschwellenböcke, Flansch-Wellenbock, flange shaft block
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
99
1
€ 10,00*
ab € 37,99*
€ 46,13*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 76,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.