Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64640125 Wellenbock GWFL für Wellen-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64640125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64640125
EAN/GTIN:
     4067201140504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 25mm
wellenbock


Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube DIN 912, Stahl 8.8, verzinkt.

Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Anflanschen von Führungswellen.
Die Klemmung erfolgt mittels Inbusschraube.

Weitere Informationen:
da:
25 mm
L:
60 mm
A:
25 mm
A1:
16 mm
df:
42,0 mm
J:
42 mm
N:
6,6 mm
Klemmschraube:
M6 Größe
sw:
5 mm
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: mädler wellenbock, shaft block, Flansch-Wellenbock, Aluminium, Flanschwellenbock, flange shaft block, Lineartechnik, Flanschwellenböcke, Flansch-Wellenböcke, Wellenflansche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 31,15*
€ 37,82*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 41,26*
€ 62,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.