Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64615006 Kugellager KB-3-A für Wellen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64615006
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBCD 50 A-2LS
EAN/GTIN:
     4067201209270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Kugelbuchse DIN ISO 10285 Reihe 3 mit Fluchtungsfehlerausgleich in Premium-Qualität. Hohe Tragfähigkeit auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente. Diese Linearkugellager können sowohl in geschlossenen als auch in geschlitzten Gehäusen eingebaut werden und sind somit einstellbar.
Mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
D:
75 mm
C:
100 mm
C3:
72,3 mm
Tragz.dyn C:
11200 N
Tragz.stat Co:
6950 N
Gewicht:
440 g
pass. Sicherungsring:
61747500 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: skf führungslager, führungslager, linear-kugellager 50mm, linear bearing, LBCD16, LBCD30, LBCD50, LBCD20, LBCD12, 2LS, LBCD25, Kugelbuchse, LBCD40, LBCD A 2LS LBCD D 2LS, LBCD A-2LS LBCD D- 2LS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,35*
€ 108,45*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,56*
€ 123,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61747500
ab € 1,03*
Zubehör
Mädler
64615000
ab € 116,66*
Zubehör
Mädler
64615002
ab € 56,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.