Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64615002 Kugelbuchse KB-3 Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64615002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64615002
EAN/GTIN:
     4067201193272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 3 in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Easy-Line-Linearkugellagereinheiten. Mit berührenden Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
D:
75 mm
C:
100 mm
C3:
72,3 mm
Tragz.dyn C:
10800 N
Tragz.stat Co:
13500 N
Gewicht:
460 g
pass. Sicherungsring:
61747500 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linear-kugellager 50mm, linear bearing, Lineartechnik, linear ball bearing, KB, Kugelbuchse, Wellendurchmesser, Dichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61747500
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.