Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64615001 Kugelbuchse KB-3-O für Wellen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64615001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64615001
EAN/GTIN:
     4067201148135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
50 mm
D:
75 mm
C:
100 mm
C3:
72 mm
E:
23,6 mm
Winkel Alpha:
50 °
Tragz.dyn C:
13400 N
Tragz.stat Co:
12200 N
Gewicht:
390 g
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager mädler, führungslager, 2LS, LBCT, LBCT20, KB-3, LBCT50, Serie 3, linear bearing, LBCT12, series 3, LBCT30, LBCT16, LBCT40, LBCT25, Kugelbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 219,31*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,62*
€ 325,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.