Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64614003 Kugelbuchse KB-3-O Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64614003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64614003
EAN/GTIN:
     4067201192213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 3 in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Easy-Line-Linearkugellagereinheiten. Mit berührenden Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
D:
62 mm
C:
80 mm
C3:
56,3 mm
E:
19,5 mm
Winkel Alpha:
56 °
Tragz.dyn C:
6590 N
Tragz.stat Co:
8230 N
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, KB-3, linear bearing, KB3, Kugelbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.