Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64614002 Kugelbuchse KB-3 Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64614002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64614002
EAN/GTIN:
     4067201191766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 3 in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Easy-Line-Linearkugellagereinheiten. Mit berührenden Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
40 mm
D:
62 mm
C:
80 mm
C3:
56,3 mm
Tragz.dyn C:
6590 N
Tragz.stat Co:
8230 N
Gewicht:
260 g
pass. Sicherungsring:
61746200 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearkugellager 40mm, KB, Dichtung, Wellendurchmesser, Lineartechnik, linear bearing, Kugelbuchse, linear ball bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61746200
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.