Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64613003 Kugelbuchse KB-3-A-O Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64613003
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64613003
EAN/GTIN:
     4067201192381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 3 in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Easy-Line-Linearkugellagereinheiten. Mit berührenden Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
30 mm
D:
47 mm
C:
68 mm
C3:
48,4 mm
E:
14,0 mm
Winkel Alpha:
57 °
Tragz.dyn C:
5470 N
Tragz.stat Co:
6810 N
Gewicht:
114 g
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager mädler, führungslager, Kugelbuchse, KB-3, KB3, linear bearing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,68*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.