Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64613001 Kugelbuchse KB-3-O für Wellen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64613001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64613001
EAN/GTIN:
     4067201149026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
30 mm
D:
47 mm
C:
68 mm
C3:
48 mm
E:
14,2 mm
Winkel Alpha:
50 °
Tragz.dyn C:
5600 N
Tragz.stat Co:
5700 N
Gewicht:
114 g
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager mädler, führungslager, LBCT, Serie 3, LBCT20, LBCT30, KB-3, LBCT12, Kugelbuchse, LBCT40, series 3, LBCT25, linear bearing, LBCT50, 2LS, LBCT16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 110,20*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,95*
€ 177,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.