Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64613000 Kugelbuchse KB-3 für Wellen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64613000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64613000
EAN/GTIN:
     4067201149019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
30 mm
D:
47 mm
C:
68 mm
C3:
48 mm
Tragz.dyn C:
7100 N
Tragz.stat Co:
5700 N
Gewicht:
122 g
pass. Sicherungsring:
617 447 00 DIN 471
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager mädler, führungslager, KB-3, LBCR5, linear bearing, LBCR50, 2LS, Serie 3, Kugelbuchse, LBCR, LBCR16, LBCR12, LBCR20, LBCR8, LBCR40, LBCR25, series 3, LBCR30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
50
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 91,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 150,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61744700
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.